曜日別特売
CH2FFA50B-490A-E CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA50B) SMC 37085073

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA50B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)490ナット(A) ロッド先端ナット付クッション(-) 両側クッション付注文コード37085073品番CH2FFA50B-490A-E
参考基準価格(税別)¥39,840販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)490チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付ナット(A) ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする