曜日別特売
BSC-85016-LL PU指先コート編手袋 ブラストン 37086734

BSC-85016-LL PU指先コート編手袋 ブラストン 37086734
BSC-85016-LL PU指先コート編手袋 ブラストン 37086734

PU指先コート編手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1パック(10双)注文コード37086734品番BSC-85016-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
ポリエステル繊維の編みのためフィット性・作業性に優れています。

用途クリーンルーム、塵・ほこり対策の必要な作業に。全長(cm)25中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)17トラスコ品番351-4820厚さ(mm)1.05ホワイトサイズLL質量(g)260入数(双)10コーティング指先コート質量(g/双組)26クラスISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする