PTチーズ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37087477 品番 PT-1F-2M
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
寸法A(mm)25 寸法C(mm)18 寸法E(mm)7 寸法L(mm)19 二面幅B(mm)14 形状PTチーズ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 接続ねじ種類RXRc トラスコ品番313-7988 材質(本体)黄銅 質量(g)21.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法T11/4 寸法T21/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37087531
2022-03-28
用途:
油圧用ファンクーラー用継ぎ手に
有限会社西原エンジニアリング 様

ビニール継手をコンパクトに纏められて見た目にもスッキリした物に出来ました。
リピート確定です。

対象商品:
37087495
2020-09-01
用途:
エアーコンプレッサーのカプラー増設配管
飲食業

普通のチーズよりコンパクトに施工出来て満足しています。

対象商品:
37087495
2020-08-16
用途:
ミニコンプレッサー空圧部品
建設業・工事業

真鍮製で錆びる事が無いので、耐用年数に期待して購入しました。仕上げ精度も十分です。

対象商品:
37087513
2019-09-18
用途:
コンプレッサーの修理改修

このもの自体には何の問題も無く、元々付いてくるシールテープにも特に問題も無く使用出来ます。通常形状のチーズだと嵩張りどうしても大きくなってしまうのですがこの形状だとコンパクトです。
問題はこの製品をどうやって検索するか。ある筈なのに見つからなくて諦めて他の製品をバスケットに入れようとしたところでやっと「こんな製品も見ています」で発見。製品名、用語を知らなくても見つけられる手段があればイイのですが。

対象商品:
37087452
2019-03-26
用途:
日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

大変コスパに優れていますのでまた買う予定でいます。

対象商品:
37087495
2018-06-02
用途:
空圧機器用

ホムセンで買うより安いので、送料無料の何かのついでに

1人が参考にしています
対象商品:
37087452
2018-05-05
用途:
圧力計取り付け時のパーツの一部として
製造業

この価格でこのクオリティの商品は他ではなかなか無いのでとても役にたってます

対象商品:
37087452
2017-11-29
用途:
コールマンのランタン用
医療・福祉・介護関連業

普通に使える部品です。滅多に壊れるものではないので、他の道具に追加する時はまた購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする