※着用例

No.722 イージーグローブ722ポリLD オカモト[安全靴・作業靴] 37088992 No.722 イージーグローブ722ポリLD オカモト[安全靴・作業靴] 37088992 No.722 イージーグローブ722ポリLD オカモト[安全靴・作業靴] 37088992

イージーグローブ722ポリLD

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 37088992 品番 No.722
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

外エンボス加工により、すべり止め効果があります。
薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています。
エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
食品衛生法適合品です。

サイズS 全長(cm)27.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)28 材質低密度ポリエチレン(PE) 用途食品加工。 トラスコ品番297-9004 厚さ(mm)0.025 透明 質量(g)260 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 質量(g/枚)2.6 TKG品番9-1472-0301 TKG品番(2017)6-1317-1501 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37088992
2020-09-29
用途:
仕事
卸売・小売業

試しに購入しましたが、伸縮性が無いので、当店には使用ができなかった。
伸縮性を気にしない業種様なら、問題はないと思います。

対象商品:
37088992
2020-07-29
用途:
お値打ちでした

仕事で使用している手袋。
お値打ちに購入できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37088974
2020-06-22
用途:
除菌等作業
建設業・工事業

直接手を触れたくない作業で使用しています。
特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする