曜日別特売
CH2FWFA50B-25-G CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA50B) SMC 37090025

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA50B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)25
ナット(-) ロッド先端ナットなし
内容量1個注文コード37090025品番CH2FWFA50B-25-G
参考基準価格(税別)¥50,330販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)50ナット(-) ロッド先端ナットなしポート・クッションバルブ位置(G) ポート右 クッションバルブ左クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする