曜日別特売
C0710 ニトリルスタット(クリーンパック) SHOWA(ショーワグローブ) 37091817

C0710 ニトリルスタット(クリーンパック) SHOWA(ショーワグローブ) 37091817
C0710 ニトリルスタット(クリーンパック) SHOWA(ショーワグローブ) 37091817

ニトリルスタット(クリーンパック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
内容量1パック(100枚)注文コード37091817品番C0710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
帯電防止効果があります。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
静電気特性に優れています。
0.08mmと薄くてぴったりとフィットし、指先の感覚を活かせます。
イオンコンタミネーションが少なく、クリーンルームに最適です。
良く伸び、強度のある丈夫な手袋です。
左右兼用タイプです。

用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業サイズXL材質ニトリルゴム入数(枚)100全長(cm)29ホワイト仕様クリーンパック仕様TGK品番404-23-75-40トラスコ品番353-8851厚さ(mm)0.1質量(g)930機能帯電防止・耐油中指長(cm)約8.5伸び(%)500手のひらまわり(cm)約22.5引張強度(MPa)25.1質量(g/枚)9.3表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする