No.781 ビニスター耐油パール TOWA(東和コーポレーション) 37092237 No.781 ビニスター耐油パール TOWA(東和コーポレーション) 37092237 No.781 ビニスター耐油パール TOWA(東和コーポレーション) 37092237 No.781 ビニスター耐油パール TOWA(東和コーポレーション) 37092237 No.781 ビニスター耐油パール TOWA(東和コーポレーション) 37092237

ビニスター耐油パール

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37092237 品番 No.781
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ソフトな使用感と、天然ゴム手袋に比べて耐油性に優れた手袋です。
手によくフィットし、細かな作業や指先作業に適した薄手タイプです。

サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)20.5 材質塩化ビニル ホワイト 厚さ(mm)0.28 入数(双)1 機能耐油 用途印刷・塗装・清掃油を使う細かい作業。 トラスコ品番326-7261 質量(g)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37092212
2024-06-15
用途:
農作業
サービス業

Lサイズ税込131円で購入 草むしりなどの畑作業に使用。数回使用したら、指先のゴムが破けてきました。値段相応、もう少し耐久性があるとよいと思います。

対象商品:
37092212
2024-01-02
用途:
掃除
有限会社モネ 様 (卸売・小売業)

食品を扱うのでなければ、塩ビ製の方が長持ちするようです。耐油性なのも掃除に重宝します。

対象商品:
37092212
2022-10-03
用途:
洗車等の水仕事
その他業種

まだ使っていませんが、他レビューの通りお安く良いと思います。
耐久性があればと期待しています。

対象商品:
37092212
2022-08-29
用途:
機械のメンテナンス時
シー・テック 様 (建設業・工事業)

高耐久性で洗浄すれば数回使用可能で経済的な商品です。

対象商品:
37092212
2021-12-16
用途:
炊事、掃除
製造業

薄手の中では厚い方だと思う。
真冬の水仕事もこれがあると苦になりません。

対象商品:
37092237
2021-06-22
用途:
梱包作業・工場作業用

工場の人に頼まれてリピートしています。厚くて使いやすいと評判のようです。

対象商品:
37092237
2019-09-19
用途:
山羊小屋や柵の修理、草刈り、農作業、洗浄等
福住ミニヤギパスチャー 様 (農・林・水産業)

丈夫で安価なので、力がかかる仕事や、水仕事に使っています。使い捨て手袋と二重にすると長持ちします。

対象商品:
37092212
2020-04-17
用途:
金融・保険業

とてつもなくゴム臭が強いですが 肥料と相殺され気にならない。外使い限定なら丈夫で良品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする