No.860 ポリエチロング SHOWA(ショーワグローブ) 37092693

ポリエチロング

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード37092693 品番No.860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボックスタイプで取り出しやすい。
経済的なポリエチレン製の使いきり手袋で、腕全体を覆うロングタイプなので、汚れやすい作業に最適です。
内エンボスタイプ。

サイズM 半透明 厚さ(mm)0.04 粉有無粉なし エンボス加工内エンボス 入数(枚)30 用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、介護・福祉業 仕様粉無し トラスコ品番354-8058 タイプロングタイプ 質量(g/枚)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07580842
2018-06-27
用途:
調理業務
特定非営利活動法人 東風の里 様

現場がこれが良いというので。毎日使うものなので現場の声重視です

対象商品:
07580842
2017-10-19
用途:
機械の洗浄作業
中部ハーネス株式会社 様

厚さと長さが丁度よく、2ヶ所の工場で使用しており、作業者からも好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする