3M イヤーマフ H6F/V

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37094836 品番H6FV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

未使用時に折り畳んで収納が可能。
クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。
薄型でスリムなデザイン。

NRR値21dB 規格米国ANSI Z 3.19-1974 トラスコ品番342-0272 ホワイト 質量(g)205 タイプヘッドバンド型 寸法(幅W×高さH)(mm)145×215

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37094836
2020-06-26
用途:
グラインダー作業

女性スタッフ用に購入。小さく折りたためるし、耳のクッション部の劣化も使用して3年、まだありません。
防音も問題なし。頭の大きな成人男性には少々キツイかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
37094836
2017-05-21
用途:
騒音を発生する、隣接した部屋での作業。
その他業種

ヘッドの締め付けがやや強いかもしれないが、調節しながら
使用している。

対象商品:
37094836
2016-06-24
用途:
パソコン操作時の集中のため

パッドが薄く、折りたたんで小さくなるので携帯に便利です。消音レベルは満足できます。気になる点はバンドが少し短く、丸い形をしているので日本人の四角の頭には頭の角がバンドに当たって、長時間使用していると頭が痛くなる時があります。

1人が参考にしています
対象商品:
37094836
2015-06-19
用途:
射撃用

射撃用に使用していますが、持ち運びも便利ですし、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37094836
2015-11-26
用途:
趣味

もう少し種類が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする