MV60H Kセキスイエスロン塩ビ製ミニボールバルブ セキスイ 37095536

Kセキスイエスロン塩ビ製ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37095536 品番MV60H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,510
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。

用途
ホースとの接続に。
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
種類ミニボールバルブ 形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続R×ホース 呼び径おねじ1/4×ホース ハンドル形状レバー式 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) 使用温度(℃)0〜50 寸法H(mm)47 寸法L(mm)83 質量(g)40 トラスコ品番254-4725 呼び径(B)1/8 呼び径(A)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37095536 MV60H 07185936 MV6OH エスロンミニボールバルブ セキスイ エスロンミニボールバルブ セキスイ 1台 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする