※着用例

CK1040-2 塗装用クリーンスーツ ガードナー 37096236 CK1040-2 塗装用クリーンスーツ ガードナー 37096236 CK1040-2 塗装用クリーンスーツ ガードナー 37096236

塗装用クリーンスーツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37096236 品番 CK1040-2
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。
作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。

ブルー サイズL 用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 トラスコ品番354-4079 材質ポリエステル 質量(g)430 着丈(cm)167〜174 適応胸囲(cm)90〜98
注意
※クリーンパックではありません。
※キャップ・手袋・シューズは別売です。
※有機溶剤の塗装には使用不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:393
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37096272
2018-02-06
用途:
クリーンルームでの作業時
製造業

着脱は簡単に行えて、楽です。ひっかかったり、破れたりするような場面はありません。
ただし、想定よりサイズが小さめでパツパツです。1サイズ上を推奨します。
腰部にウエストを締めるゴムがあるので、少し布地が余っても調整できます。

1人が参考にしています
対象商品:
37096211
2016-04-26
用途:
有機溶剤スプレー塗装

塗装用スーツと記載してあったので購入しましたが、有機溶剤スプレーガン塗装作業には、不向きでわないでしょうか?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、
有機溶剤の塗装には使用不可とのことです。
担当部署に申し伝え、注意書きに追記させて頂きます。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする