曜日別特売
CH2GLA63B-450-C CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA63B) SMC 37100814

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA63B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450ナット(-) ロッド先端ナットなし注文コード37100814品番CH2GLA63B-450-C
参考基準価格(税別)¥49,830販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(C) ポート左 クッションバルブ上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする