※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37101872 品番 HNJ-15A-5K-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。

種別フランジ用中パッキン 呼び径(A)15 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 呼び径(B)1/2 外径(mm)50 用途フランジ用ジョイントシート。 トラスコ品番244-0326 質量(g)8.07 使用圧力5k 内径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする