CH2HFY63B-40 CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY63B) SMC 37103422

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY63B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ナット(-) ロッド先端ナットなしクッション(-) 両側クッション付注文コード37103422品番CH2HFY63B-40
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付ナット(-) ロッド先端ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする