曜日別特売
CH2HTC32B-142-A CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HTC32B) SMC 37104305

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HTC32B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)142
ナット(-) ロッド先端ナットなし
内容量1個注文コード37104305品番CH2HTC32B-142-A
参考基準価格(税別)¥30,530販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ストローク(mm)142チューブ内径(Φmm)32ナット(-) ロッド先端ナットなしクッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(A) ポート右 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする