※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト

(30件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37108906 品番 KD-36-20H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。

タイプH型 長さ(mm)2000 幅(mm)30 高さ(mm)60 収納本数(本)(AWG14)65 トラスコ品番310-0961 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性) 質量(kg)0.71 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
配線の整理整頓用にカウンターの腰に取付ます
製造業

どこからでも配線が取り出せるため使い勝手が良い
カラーバリエーションに白があると良い

2025-05-19
用途:
突発の簡易盤製作
建設業・工事業

問題なく使用しています。幅寸法の種類が豊富で小規模な盤・中継箱にも応用できて重宝しています。

2025-05-07
用途:
制御盤の配線
小川設計 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

定番中の定番。切り込み等ないこのタイプが自分は使いやすいです。
変わらない良さがここにあります。

2025-07-18
用途:
改修作業や新規取付に使用
建設業・工事業

取り出しが決まった間隔になってしまうので、斜め開口の物よりは自由度がありません、良くも悪くもなく普通のダクトです。

対象商品:
37108845
2022-06-19
用途:
試作機
その他業種

線を纏めるためにいるでしょ。きれいに束ねて。きれいに見せる。
結果きちんと作っている。につながる。

対象商品:
37108985
2022-09-13
用途:
配電盤の配線収納用
建設業・工事業

簡単に切断出来て、材質自体しっかりしていて丈夫と思います。
配線を通す隙間の間隔を狭くすれば良いと思います。(ダクトサイズにもよると思いますが)

対象商品:
37108985
2022-03-31
用途:
制御盤/製作等に使用
村上電機 様

興和化成のダクト。長年使用している 商品満足しています。

対象商品:
37108881
2021-06-14
用途:
屋内配線でTV,LAN、アマチュア無線のアンテナ線の収容

白、黒、グレーや太さの違う線をまとめて隠す事が出来るので便利だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする