曜日別特売
CHD2EFA63B-40R CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFA63B) SMC 37110754

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFA63B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40ナット(-) ロッド先端ナットなし注文コード37110754品番CHD2EFA63B-40R
参考基準価格(税別)¥37,240販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)63クッション(R) ロッド側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする