※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1A-G150 Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工 37112494 1A-G150 Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工 37112494

Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37112494 品番 1A-G150
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別) アウトレット
¥239199

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。

材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(mm)5.7±0.13 トラスコ品番298-1785 内径(Φmm)149.3 外径(Φmm)160.7 質量(g/個)17.5 用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 種別G形固定用 質量(g)17.5 使用温度範囲(℃)-30〜100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱 質量(g/袋)17.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
ラインポンプのシール剤
株式会社阿寒リゾート 様 (サービス業)

150mmの3.1mmを探してましたがサイズがなく5mm小さくても伸びるので何とかなると思い購入。
ポンプ本体部分にはめて下部と接続。問題なく使えました。

対象商品:
37116563
2023-05-31
用途:
パイオニア製オープンデッキT-5000用キャプスタンベルトの代用品として使用
その他業種

2スピード・オートリバース機で滑りも無く動作良好です。50年前のオープンデッキが蘇りました。なお、巻き取り・巻き戻しベルトは95サイズがぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37112512
2023-09-03
用途:
フィルタレギュレータ

フィルタレギュレータのパッキン交換に使用
サイズ通りで漏れもバッチリ止まりました

対象商品:
37116606
2022-05-31
用途:
走行減速機のOリングに、日立EX20Uー3
農・林・水産業

日立EX20Uー3 の走行減速機の外側蓋のOリングにピッタリでつかいましたとさ。

対象商品:
37112591
2021-11-16
用途:
農機具
農・林・水産業

コスパがよく、品質も問題ありません。安心して使用できます。

対象商品:
37112616
2021-02-02
用途:
建設機械のメンテナンスに使用
建機サポート・サービス 様

国内メーカーなので問題なくメンテナンスができました。

対象商品:
37114987
2021-02-03
用途:
機械のメンテナンス時

サイズも豊富で使用感も良く、配送もスピーディーなので急な整備時でも重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
37112652
2020-04-14
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ZR−7Sのオイルフィルターに使います。サイズはOK

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする