曜日別特売
1A-G70 Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工 37112573

Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
線径(mm)3.1±0.10
内径(Φmm)69.4
69.4
24.4
29.4
34.4
39.4
44.4
49.4
54.4
59.4
64.4
74.4
79.4
89.4
94.4
99.4
109.4
114.4
124.4
129.4
134.4
139.4
144.4
149.3
外径(Φmm)75.6
75.6
30.6
35.6
40.6
45.6
50.6
55.6
60.6
65.6
70.6
80.6
85.6
95.6
100.6
105.6
115.6
120.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
160.7
内容量1袋(2個)注文コード37112573品番1A-G70
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥163
販売価格(税別)
148

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。

用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(mm)3.1±0.10トラスコ品番298-1726内径(Φmm)69.4外径(Φmm)75.6質量(g/個)6.4種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱質量(g/袋)12.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: ラインポンプのシール剤
株式会社阿寒リゾートサービス業

150mmの3.1mmを探してましたがサイズがなく5mm小さくても伸びるので何とかなると思い購入。
ポンプ本体部分にはめて下部と接続。問題なく使えました。

対象商品 : 37116563
2023-05-31
用途: パイオニア製オープンデッキT-5000用キャプスタンベルトの代用品として使用
その他業種

2スピード・オートリバース機で滑りも無く動作良好です。50年前のオープンデッキが蘇りました。なお、巻き取り・巻き戻しベルトは95サイズがぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37112512
2023-09-03
用途: フィルタレギュレータ

フィルタレギュレータのパッキン交換に使用
サイズ通りで漏れもバッチリ止まりました

対象商品 : 37116606
2022-05-31
用途: 走行減速機のOリングに、日立EX20Uー3
農・林・水産業

日立EX20Uー3 の走行減速機の外側蓋のOリングにピッタリでつかいましたとさ。

対象商品 : 37112591
2021-11-16
用途: 農機具
農・林・水産業

コスパがよく、品質も問題ありません。安心して使用できます。

対象商品 : 37112616
2021-02-02
用途: 建設機械のメンテナンスに使用
建機サポート・サービス

国内メーカーなので問題なくメンテナンスができました。

対象商品 : 37114987
2021-02-03
用途: 機械のメンテナンス時

サイズも豊富で使用感も良く、配送もスピーディーなので急な整備時でも重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 37112652
2020-04-14
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ZR-7Sのオイルフィルターに使います。サイズはOK

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする