※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング P規格(FKM)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 内径(Φmm)31.2 注文コード37112713 品番4D P-31.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・内容量など81種類から選べます 他の種類を見る

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。

線径(mm)3.5 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) トラスコ品番298-1793 内径(Φmm)31.2 外径(Φmm)38.2 用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15〜220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱 質量(g/個)5.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
機器の修理
飲食業

近所で手に入らなかったので、購入。
特に問題無い。消耗品なので、手軽に手に入るのは助かる。

対象商品:
37115461
2022-04-13
用途:
L350SのOCV Oリング交換に使用
建設業・工事業

純正型番がわからなかったので、Webで調べてこのサイズに辿り着きました。
ジャストサイズ! 取り付け後のオイル漏れも無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする