曜日別特売
4D G-45 Oリング 森清化工 37115127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
内径(Φmm)44.4
外径(Φmm)50.6
内容量1袋(2個)注文コード37115127品番4D G-45
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)

用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質フッ素ゴム外径(Φmm)50.6線径(mm)3.1トラスコ品番295-7159使用温度範囲(℃)-15~200内径(Φmm)44.4規格JIS B 2401機能耐油、耐熱質量(g/個)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 機械の部品交換
教育・研究機関

入手したいものが購入できた。注文もしやすく間違うことなく必要な品が手に入りました。また、注文してから届くまでの時間も短く助かりました。

対象商品 : 37115127
2024-08-27
用途: 燃料携行缶パッキン
農・林・水産業

携行缶のパッキンが破損しメーカー問い合わせしても部品単品では不可と言うことでおおよそ同サイズのOリングを発注 普通に使え大変満足しております。

対象商品 : 37115127
2023-10-29
用途: 灯油タンクのストレーナーのOリングを交換
建設業・工事業

灯油タンクのストレーナー、フィルターを交換後に微量でしたが灯油漏れが!締め付けても止まりません!翌日、Oリングの経年劣化と判断して交換しました。その後漏れは止まりました。現品サイズとこの部品サイズが近かったので購入しました。
有って良かったです!

対象商品 : 37115303
2023-07-15
用途: 機械整備
教育・研究機関

このような部品が手軽に入手でき,たいへん助かります.品質として,問題なく使用出来ています.

1が参考にしています
対象商品 : 37115206
2022-03-24
用途: 燃料コックの漏れ修理
農・林・水産業

製品の寸法を明示してあるので探しやすかったです。
コストパフォーマンスもよく助かりました。
わたしは、久保田トラクターの燃料コックの燃費漏れ修理に使用しました。

対象商品 : 37115303
2021-07-28
用途: 自動車整備

自分が使いたい用途にピッタリのサイズだった。
車の補給部品の設定が無いところだった為本来ならユニット交換しなければいけないところが安価に修理する事ができて非常に良かった。

対象商品 : 37115102
2021-10-03
用途: 機械の修理に使用
サービス業

必要なものを必要な分だけ買えるのはとても助かります。

対象商品 : 37115163
2020-11-19
用途: ドラム缶キャップのオーリング交換用です

ドラム缶のキャップのオーリング 経年変化でひび割れが入ると、水混入の原因になりますから

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする