耐火・耐水ポータブル金庫

(4件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37115811 品番 2017
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)408×321×153 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×220×77 容量(L)5.8 トラスコ品番336-8076 質量(kg)8.5 有効内寸(mm)340×220×77 耐熱性840℃(30分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×321×153 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠 耐火時間30分
注意
※玄関先でのお渡しになります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※沖縄を含む離島への商品配送は都度御見積が必要になります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
貴重品保管
ハツトミプラントアート株式会社 様 (建設業・工事業)

貴重品保管保管用に購入、A4用紙は入るがA4ファイルは入らず、A4ファイルが
入る大きさが欲しかった。残念

対象商品:
37115793
2023-07-18
用途:
事務所に置いてあります書類入れ)
鈴木加工所 様 (サービス業)

軽くて丈夫です 使いやすいです
またの機会によろしくです

対象商品:
37115793
2023-04-15
用途:
事務所の書類保管
鈴木加工所 様 (サービス業)

重さも良く適したサイズで重宝すると思います
次回もよろしくです

対象商品:
37115793
2018-04-02
用途:
重要な書類の保管に使用。

書類、書籍、印刷物の保管に適しているが、その他適しないものが取扱説明書に多数列挙されている。アメリカのUL規格合格耐火性能、その他防水性能もあることを信頼して、その他の物については自己責任で金庫内に保管することになる。頑丈な作りで長く使用することが出来そうだ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする