サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
ずっとあちこちでさがしていたものがここで発見できました
りょうこうなじょうたいでおくられてきました。問題なく使用しています
大抵の物が検索で見つかるので重宝しています。未施工ですがサイズピッタリです。
油圧ジャッキのオイル漏れがあり修理に使いました 販売店には部品はないとのことで一時あきらめましたが モノタロウにOリングえがあり助かりました 問題なく使用しております。
サイズも色々と豊富に有り良いです。シリコンより硬めです。
予備もあるので助かりました。近くのホームセンターでは無かったのでネットで調べて購入。便利ですね。
ホンダのバイクのシート下の工具を固定するゴムバンド(純正品番 50290-MZ7-000) の代替品として購入しました。この太さφ5.7mm内径140mmのOリングがサイズ的にピッタリです。
ロータリー・プラウの上げ下げが、以前のようにスムーズになり、満足です。