- 色
- ブルー
- 外寸(mm)
- 469×369×76
- 内寸(mm)
- 421×321×70
- 有効内寸(mm)
- 411×312×58
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 21.1(2150)
- 容量(L)
- 9.2
- 名入れ
- なし
- 適合
- (嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D
- トラスコ品番
- 342-3336
- 種別
- #14B
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 469×369×76
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 411×312×58
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 40
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 469×369×76
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 411×312×58