- 色
- オレンジ
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 424×292×168
- 内寸(mm)
- 380×260×160
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 375×255×152
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 19.50(1990)
- 容量(L)
- 15.5
- 名入れ
- なし
- トラスコ品番
- 342-3743
- 種別
- #24B
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 1.12
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 424×292×168
- 適合カード差し
- 片短辺1・6型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 375×255×152
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 24C