- 色
- ライトグレー
- 外寸(mm)
- 476×360×223
- 内寸(mm)
- 421×321×217
- 有効内寸(mm)
- 412×311×202
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 23.5(2400)
- 容量(L)
- 28.6
- 名入れ
- なし
- 適合
- サンボックス#14C、#20C、#28-2Bフタ、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D
- トラスコ品番
- 342-3816
- 種別
- #28-2B
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 476×360×223
- 適合カード差し
- 両短辺9型、両長辺19・20型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 412×311×202
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- SNコンテナー B#28D
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 476×360×223
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 412×311×202