20270700OR301 サンボックス #36-2B サンコー(三甲) 37123292

サンボックス #36-2B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は色・名入れ・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
オレンジ
名入れ
なし
注文コード
37123292
品番
20270700OR301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
オレンジ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
593×393×156
内寸(mm)
543×343×150
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
534×334×138
圧縮荷重(kN[kgf])
23.5(2400)
容量(L)
27.3
名入れ
なし
トラスコ品番
342-4014
種別
#36-2B
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
質量(kg)
1.48
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×393×156
適合カード差し
4辺9L・9M・9S型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
534×334×138
コンテナ種類
ベタ目
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712329220270700OR3010719021520270700OR30120270700OR301 サンボックス #36-2B サンコー(三甲) 07190215サンボックス #36-2Bサンコー(三甲)1個
¥6,298
税込¥6,928
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20270700OR301 サンボックス #36-2B サンコー(三甲) 容量27.3L 【通販モノタロウ】