※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37124473
品番
CBD1-100
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法W(mm)
27.5
寸法S(mm)
80
寸法P1(mm)
274
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
32
寸法E(mm)
9
寸法P(mm)
31.75
寸法L(mm)
304
寸法A(mm)
50
寸法L1(mm)
150
寸法d(Φmm)
9.6
寸法D(Φmm)
33
ねじ径M
M20×2.50
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
100
質量(g)
1850
仕様
ダブルエンド型
トラスコ品番
330-7981