イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37124491
品番
CBD1-25
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,718
販売価格(税別)
¥
1,562
バスケットに入れる
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法W(mm)
4.8
寸法S(mm)
16
寸法P1(mm)
68
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
6.5
寸法E(mm)
11
寸法P(mm)
6.35
寸法L(mm)
74
寸法A(mm)
10
寸法L1(mm)
40
寸法d(Φmm)
2.4
寸法D(Φmm)
7
ねじ径M
M5×0.80
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
25
質量(g)
25
仕様
ダブルエンド型
トラスコ品番
330-7999