※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37124516
品番
CBD1-35
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,718
販売価格(税別)
¥
1,562
バスケットに入れる
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法W(mm)
7.4
寸法S(mm)
24
寸法P1(mm)
85
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
10.5
寸法E(mm)
9
寸法P(mm)
9.525
寸法L(mm)
94
寸法A(mm)
15
寸法L1(mm)
45
寸法d(Φmm)
3.7
寸法D(Φmm)
10
ねじ径M
M6×1.00
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
35
質量(g)
50
仕様
ダブルエンド型
トラスコ品番
330-8006