- 色
- ライトグレー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 593×393×156
- 内寸(mm)
- 543×343×150
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 534×334×138
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 23.5(2400)
- 容量(L)
- 27.3
- 名入れ
- なし
- トラスコ品番
- 342-3999
- 種別
- #36-2B
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- 質量(kg)
- 1.48
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 593×393×156
- 適合カード差し
- 4辺9L・9M・9S型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 534×334×138
- コンテナ種類
- ベタ目