※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37124534
品番
CBD1-40
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法W(mm)
11.2
寸法S(mm)
32
寸法P1(mm)
112
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
9
寸法P(mm)
12.7
寸法L(mm)
124
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
60
寸法d(Φmm)
4
寸法D(Φmm)
14
ねじ径M
M8×1.25
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
40
質量(g)
120
仕様
ダブルエンド型
トラスコ品番
330-8014