※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37124595
品番
CBD1-80
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法W(mm)
22.6
寸法S(mm)
68
寸法P1(mm)
220
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
26
寸法E(mm)
9
寸法P(mm)
25.4
寸法L(mm)
244
寸法A(mm)
40
寸法L1(mm)
120
寸法d(Φmm)
8
寸法D(Φmm)
27
ねじ径M
M16×2.00
種類
チェーンボルト・ターンバックル
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
80
質量(g)
885
仕様
ダブルエンド型
トラスコ品番
330-8049