イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
50
タイプ
右ねじ
注文コード
37124832
品番
CBS2-50
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,313
販売価格(税別)
¥
1,194
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
16.5
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
87
寸法L2(mm)
81
寸法W(mm)
13.8
寸法d(mm)
5.2
用途
チェーンの連結、伸びの調節。
仕様
シングルエンド・ロング型
トラスコ品番
332-6489
質量(g)
110
タイプ
右ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M12×1.75
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
50
許容荷重(N)
6500
材質(ボルト)
S45C
材質(ナット)
スチール