CHD2FLB63C-150A-A54 CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB63C) SMC 37140172

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB63C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ナット(A) ロッド先端ナット付クッション(-) 両側クッション付注文コード37140172品番CHD2FLB63C-150A-A54
参考基準価格(税別)¥46,990販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付オートスイッチ種類A54ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右シリーズ(F) ステンレス 7 MPaリード線(m)0.5ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする