CHD2FWB40C-50H-M9BW CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB40C) SMC 37141633

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB40C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード37141633品番CHD2FWB40C-50H-M9BW
参考基準価格(税別)¥49,780販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40クッション(H) ヘッド側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする