CHD2FWFA100B-30AH-E-M9BW CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWFA100B) SMC 37142202

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWFA100B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径注文コード37142202品番CHD2FWFA100B-30AH-E-M9BW
参考基準価格(税別)¥138,950販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)100クッション(H) ヘッド側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする