曜日別特売
KSOG024CB30N 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 37142287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁パイロット操作弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード37142287品番KSOG024CB30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,400

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番355-7626質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37142287KSOG024CB30N40508587KSO-G02-4CB-30-NKSOG024CB30N 電磁操作弁 ダイキン工業 40508587電磁操作弁ダイキン工業1台
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする