※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
電磁パイロット操作弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
流量(L/min)
(最大)130
電源電圧(V)
AC100
注文コード
37142314
品番
KSO-G03-2CA-20-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・電源電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高圧(35MPa)大流量(100〜160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様
口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番
355-7651
質量(kg)
4.4
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
ガスケット取付形
取付ボルト
M8×60
電源電圧(V)
AC100
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)130
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁