曜日別特売
MSJ850 シザースジャッキ マサダ製作所 37142402

シザースジャッキ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37142402品番MSJ850
参考基準価格(税別)¥32,340販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
能力(t)0.85付属品ハンドルトラスコ品番344-9963ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9最高位(mm)381最低位(mm)121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37142402
2023-01-18
用途: 装置
日東高圧株式会社製造業

早いご対応で即納して頂き助かりました。
どうも有難うございました。

対象商品 : 37142402
2019-09-06
用途: スポーツカーのジャッキアップ

車高の低いスポーツカーに使っています。車高調は入れていませんので、ジャッキポイントで130mmくらいの地上高です。他のジャッキでは入りませんので重宝しています。

対象商品 : 37142402
2016-03-30
用途: 自動車のタイヤ交換
農・林・水産業

受金の形状に問題あります。
受金の溝が浅すぎる為に、ジャッキングポイントの、刃の部分が先に当たる。
もう少し、溝を深くしてほしいと思います。
(車種によると思います)

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37142402
2014-03-21
用途: 車のタイヤ交換。その他機械の整備点検。
株式会社清田工業

つくりが良いの作りでいいものだとおもいます。ただ降下がバルブを緩め過ぎると早いのが危険だと思います

2が参考にしています
対象商品 : 37142402
2012-05-03
用途: タイヤ交換等

ガレージが狭くて車の左右からウマを掛けられるほどのスペースが無いので、ガレージジャッキは使いにくく、このタイプのジャッキは重宝します。機能的には問題ないですが、リリースバルブがもう少しゆっくり開く(+1/4回転くらい)方がいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする