京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 切断
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37142621
品番
NW-420ED-S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径×刃厚×穴径(mm)
125×1.0×20
刃数
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合機種
NW-420ED
質量(g)
60
トラスコ品番
344-5526
穴径(Φmm)
20
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。