MPW2000-02D フィルタレギュレータ コンバム(旧:妙徳) 37144256

フィルタレギュレータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37144256 品番MPW2000-02D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
MPW2000-02D/MPW3000-03Dはオートドレンで自動排出機能付きです。
圧力空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。

ろ過度(μm)5 使用圧力(MPa)1 定格空気処理流量(m3/min)0.8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 接続口径Rc1/4 全長(mm)198 質量(g)400 トラスコ品番354-7311 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37144247
2016-07-31
用途:
塗装のレギュレータ
アイネットガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーターも正確でっ使い勝手良いです。価格も手ごろで2個購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする