曜日別特売
CHD2HFC50B-265A-E-A54 CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFC50B) SMC 37147337

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFC50B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)265
内容量1個注文コード37147337品番CHD2HFC50B-265A-E-A54
参考基準価格(税別)¥45,560販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ストローク(mm)265チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaリード線(m)0.5ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする