島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用チーズ
鋳鉄 安全増防爆構造チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
N
PF1/2
注文コード
37148054
品番
ISET-16H
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
N
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2種危険場所で使用できます。
質量(kg)
0.7
規格
(構造規格)eG4
寸法L(mm)
130
寸法L1(mm)
55
寸法a(mm)
90
寸法B(mm)
40
N
PF1/2
H(mm)
45
用途
防爆電気工事用電線管付属品です。
トラスコ品番
816-6446