BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の マグネット用品
BAHCO(バーコ)の 磁選機器
BAHCO(バーコ)の 鉄粉/鉄片回収用品
マグネットピックアップツール ライト付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37151904
品番
2535L
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
先端に強力マグネットを装着しています。
先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。
強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。
最長5cmまで伸ばせます。
吸着力(N)
33
用途
ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。
仕様
LEDライト付き
トラスコ品番
356-0201
材質
本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂
全長(mm)
200〜820
質量(g)
100
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属)
マグネット部寸法(mm)
Φ18.6