イノアック
イノアックの イベント・ノベルティ・行楽用品
イノアックの アウトドア・行楽用品
イノアックの クーラー&ジャグ
保冷剤 板状容器タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37154257
品番
CAH-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
繰り返し使用可能で経済的です。
形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。
耐久性に優れた容器タイプです。
用途
生鮮食品の宅配。
牛乳、乳製品の宅配。
繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。
材質
容器:ポリエチレン(PE)
中身:水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
寸法(縦×横)(mm)
195×140
厚さ(mm)
25
質量(g)
520
TGK品番
908-57-43-34
トラスコ品番
215-4765
アズワン品番
5-248-01