枠無重量車 C-1100シリーズ V型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37159972 品番 C-1100-90
参考基準価格(税別)¥10,170 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
タイプV溝型 車輪径D(Φmm)90 仕様密閉防塵式、芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません) 材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450) ベアリングダブルベアリング使用(75mm以上) 用途アングル、フラットバー用。 トラスコ品番354-3463 適合機種C-1000-90 質量(kg)0.84 シリーズC-1100シリーズ 車輪幅B(mm)26 ボス幅B1(mm)29 穴径(mm)(F)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする