MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠付重量車 C-1400シリーズ 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160164
品番
C-1400-50
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
50
用途
フロア用。
トラスコ品番
356-0473
質量(kg)
0.54
車輪幅(mm)
20
取付座A×B(mm)
100×33.0
シリーズ
C-1400シリーズ
取付高H(mm)
64
取付穴径P(mm)
11
取付ピッチ(mm)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。