MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠付重量車 C-1400シリーズ 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160191
品番
C-1400-90
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
90
用途
フロア用。
トラスコ品番
356-0503
質量(kg)
1.42
車輪幅(mm)
26
取付座A×B(mm)
120×37.0
シリーズ
C-1400シリーズ
取付高H(mm)
96
取付穴径P(mm)
15×11
取付ピッチ(mm)
94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。