MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160216
品番
C-1200-200
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150〜200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
寸法A(mm)
Φ170
寸法A1(mm)
Φ200
ボス幅B1(mm)
57
寸法C(mm)
36.5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
13.5
寸法F(mm)
Φ24
寸法L(mm)
136
寸法M(mm)
36
寸法M1(mm)
M24
寸法t(mm)
15
車輪幅B(mm)
50
車輪径D(Φmm)
170
タイプ
L型
用途
トロ車用。
トラスコ品番
354-3498
適合機種
C-1150-200
材質
ダクタイル鋳鉄
質量(kg)
6.50
シリーズ
C-1200シリーズ